shiverpeaks®-BASIC-S--Ethernet Adapter USB 3.0 A Stecker auf RJ45 Buchse · Anschlüsse: USB 3.0 A auf RJ45 Gigabit Ethernet · Farbe: Schwarz · Gehäuse Material: ABS · Gigabit Ethernet (RJ-45) ist ko...
shiverpeaks®-BASIC-S--Ethernet Adapter USB 3.1 C Stecker auf RJ45 Buchse · Anschlüsse: USB 3.1 C auf RJ45 Gigabit Ethernet · Farbe: Schwarz · Gehäuse Material: ABS · Gigabit Ethernet (RJ-45) ist ko...
Der Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter mit USB-Hub ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, d...
Dieser InLine® USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter bietet eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Laptop- oder PC-Anwender ohne Ethernet-Schnittstelle. Benutzer müssen den Treiber nur unter Windo...
IS260 Einfache Integration eines Ethernetanschlusses Der Premium USB-C zu Ethernet Adapter ermöglicht die Integration einer Ethernet-Buchse für Geräte ohne eigenen RJ45-Anschluss, z. B. Apple MacBo...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...
Das 1-Port USB-C Extender Transmitter zu Receiver Set ist eine ideale Lösung für Klassenzimmer, Konferenzräume und belebte Orte, an denen eine innovativ-simple, jedoch leistungsstarke Lösung zur Er...
Der equip® 133486 USB PD (Power Delivery) und Gigabit Ethernet Combo Adapter USB-C auf Ethernet Adapter bietet Zuverlässigkeit von Ethernet für Ihr USB-C Gerät. Wo die drahtlose Konnektivität inkon...