Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-50019 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-50019 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
shiverpeaks BS13-50019 Kabeladapter USB A RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86491089
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-50019
EAN/GTIN:
     4017538076212
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--Ethernet Adapter USB 3.0 A Stecker auf RJ45 Buchse · Anschlüsse: USB 3.0 A auf RJ45 Gigabit Ethernet · Farbe: Schwarz · Gehäuse Material: ABS · Gigabit Ethernet (RJ-45) ist kompatibel mit 10Base-T (10 Mbit/s), 100Base-TX (100 Mbit/s), 1000Base-T (1000 Mbit/s) · Anwendungsbereich: (Laptop, PC, MAC, Ultrabook)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.