| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-58045078 Herst.-Nr.: 13-50019 EAN/GTIN: 4017538106858 |
| |
|
| | |
| Ethernet Adapter USB 3.0 A Stecker auf RJ45 Buchse. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Gehäusematerial | ABS | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | USB | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BaseT(X) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |