Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95035 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95035 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Goobay 95035 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Goobay 95035 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Goobay 95035 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22863414
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95035
EAN/GTIN:
     4040849950353
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Maximum Kabellänge
0.1 m
Zertifizierung
CE, WEEE
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.