Das USB 3.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüssen ...
USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 1,8 m, vergoldet Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum V...
Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A,...
USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 3 m, vergoldet Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Ver...
Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A,...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB 2.0 Typ B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des USB B Steckers gew...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s - Haube: vergossen - Schirmung: Geflecht und Folie - Aufbau: Power 7x0,20mm...
Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A,...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
4er Pack MANHATTAN USB 2.0 B Anschlusskabel 0,5m Typ A Stecker - Typ B Stecker 480 Mbps schwarz Manhattan USB-A to USB-B Cable, 0.5m, Male to Male, 480 Mbps (USB 2.0), Equivalent to Startech USB2HA...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker. - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0...