| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828866 Herst.-Nr.: 1828866 EAN/GTIN: 5059045103875 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß
RS Pro USB 2.0 A Stecker auf USB 2.0 B Stecker - weiß, 2 Meter Dieses hochwertige USB-Kabel von RS Pro verfügt über einen USB-2.0-A-Stecker an einem Ende und einen USB-2.0-B-Stecker am anderen Ende und bietet außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Mit dem Zusatz von USB 2.0 kann das Kabel Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen. Die Kabelbiegung verfügt über Kupferleiter und Ableitungsdraht mit einer Aluminiumgeflechtfolienabschirmung, die ein leistungsstarkes USB-Kabel gewährleistet. Die internen Drähte sind in einer weißen PVC-Ummantelung eingeschlossen, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist, um Kabelmanagementlösungen aufzunehmen. Beide Steckverbindertypen bestehen aus Nickel und verfügen über PVC-Kappen, die optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-Kabel ist ideal für den Anschluss verschiedener Geräte, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten übertragen werden müssen, z. B. eines Computers und eines Druckers. Eigenschaften und Vorteile • USB 2.0 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. • Weiße PVC-Ummantelung für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz • geschirmt, geflochten und ablass • Goldkontakte • Nickel-Steckverbinder mit Zugentlastung für eine zuverlässige Verbindung Für eine Reihe von Anwendungen geeignet Anwendung USB-A-Stecker auf B-Stecker sind in einer Vielzahl von Längen und Farben erhältlich und können zum Laden, zur Stromversorgung und zur Datenübertragung zwischen einer Vielzahl von Geräten verwendet werden. USB-A-Stecker auf B-Stecker können Steckverbinder und Schutzmäntel oder Ummantelung aus einer Vielzahl von Materialien einschließlich Nickel, Gold, PVC und mehr umfassen. Diese Art von USB-Kabel wird häufig verwendet, um Geräte mit einem Computer zu verbinden, wie z. B.: • Drucker • Scanner • Externe Festplatten • Antriebe • Router Konsolen • Audio- und Visual Devices Häufig gestellte Fragen Was ist USB Version 2.0? USB steht für Universal Serial Bus. Die USB-Version bezieht sich auf die Technologie, mit der die Datenübertragung von einem Gerät zum anderen durch ein Kabel ermöglicht wird. USB 2.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard. Was ist der Unterschied zwischen USB-Steckverbindern Typ A und Typ B? USB-Steckverbinder Typ A sind die am häufigsten verwendeten USB-Steckverbinder und haben eine rechteckige Form. Sie sind häufig am Ende von Geräten wie Speichersticks und Tastaturen zu finden und werden für Buchsen Typ A und Adapter verwendet. Steckverbinder des Typs B verfügen über ein Quadratprofil mit einer leichten Rundung oder einem quadratischen Überstand auf der Top-of-it. Diese Art von Steckverbinder ist häufig am Ende größerer Geräte wie Drucker und Scanner zu finden und wird für Buchsen-B-Steckverbinder und -Adapter verwendet. Wie hoch ist die maximale USB-Geschwindigkeit, die dies ermöglicht? Dieses USB-Kabel kann Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen. Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1828866, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2102WT, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |