Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91993409988 Herst.-Nr.: 3409988 EAN/GTIN: 766623374507 |
| |
|
| | |
| 4er Pack MANHATTAN USB 2.0 B Anschlusskabel 0,5m Typ A Stecker - Typ B Stecker 480 Mbps schwarz Manhattan USB-A to USB-B Cable, 0.5m, Male to Male, 480 Mbps (USB 2.0), Equivalent to Startech USB2HAB50CM, Hi-Speed USB, Black, Lifetime Warranty, Polybag - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB 2.0 - 0.5 A - 50 cm - geformt - Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a-b schwarz 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, MANHATTAN, USB, 2.0, B, 374507 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,94* | € 4,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,20* | € 6,42* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,83* | € 9,88* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,08* | € 11,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 55,64* | € 68,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|