passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player - Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung - 24-Ka...
Der Mini USB Stecker wird oft für Cardreader, Digitalkameras, Hubs etc. benötigt. Gerade wenn man mobil sein möchte, ist das Flachkabel nun die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen. USB ...
Dieses USB Kabel von Delock dient zur Anschluss von USB Geräten mit USB-B mini 5pin Anschluss. Hierzu verbinden Sie einfach das Kabel mit dem USB Gerät und einem freien USB Port Ihres Systems.
Mit diesem gewinkelten USB mini Kabel von Delock können Sie den Mini USB Port Ihres Mobilgerätes in eine USB-A Buchse umwandeln. Somit können Sie z. B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB An...
Der Mini USB Stecker wird oft für Cardreader, Digitalkameras, Hubs etc. benötigt. Gerade wenn man mobil sein möchte, ist das Flachkabel nun die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen. USB ...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Produktvorteile: Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine ...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker Elektronisch...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit mini B (5-pin) Buc...
Kabellänge - Imperial: 14.8 ft Kabellänge - Metrisch: 4.5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker Elektroni...
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss diverser Geräte mit mini USB Schnittstelle, insbesondere ...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin),St/St, 3.0m, U...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker Elektronisch...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...