Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-6283
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300108-018-S
EAN/GTIN:
     4016032282907
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
digitus usb anschlusskabel typ-a 1....

USB 2.0 Anschlusskabel

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Produktvorteile:

  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Datentransferrate bis zu 480MB/s
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
  • Dank 1.8m Länge können Sie externe USB-Komponenten an Ihrem Computer anschließen, ohne dass diese direkt neben dem PC stehen müssen.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Datentransferrate bis zu 480MB/s
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,89*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,90*
€ 1,30*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,96*
€ 1,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.