Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82252 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82252 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 82252 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1509437
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82252
EAN/GTIN:
     4043619822522
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
mini usb kabel 1,5m
Dieses USB Kabel von Delock dient zur Anschluss von USB Geräten mit USB-B mini 5pin Anschluss. Hierzu verbinden Sie einfach das Kabel mit dem USB Gerät und einem freien USB Port Ihres Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82335
ab € 2,79*
Zubehör
Delock
82113
ab € 2,58*
Zubehör
Delock
82299
ab € 1,93*
Zubehör
Delock
82434
ab € 4,01*
Zubehör
Delock
82394
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.