Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0-A / USB mini-B 5pin - 0.70m USB Kabel 0,70 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0-A / USB mini-B 5pin - 0.70m USB Kabel 0,70 m USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK USB 2.0-A / USB mini-B 5pin - 0.70m USB Kabel 0,70 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3842553
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82396
EAN/GTIN:
     4043619823963
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock dient zum Anschluss verschiedener Geräte mit USB mini 5pin Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.70 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Delock
82239
ab € 1,64*
Zubehör
Delock
82538
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.