Das Equip 128891 90° abgewinkelte USB-C-zu-C-Kabel mit Emark-Chipsatz ist eine vielseitige und effiziente Lösung zum Anschließen und Laden von USB-C-Geräten. Das um 90° abgewinkelte Design bietet F...
Das Equip 128892 90° abgewinkelte USB-C-zu-C-Kabel mit Emark-Chipsatz ist eine vielseitige und effiziente Lösung zum Anschließen und Laden von USB-C-Geräten. Das um 90° abgewinkelte Design bietet F...
Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.80 m Schwarz PVC-Mantel RF-5771532 RENKFORCE USB-KABEL USB 2.0 Hohe USB-Übertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbps 3 A Stromversorgung...
Samsung Handy Kabel [1x USB-C® USB 2.0 - 1x USB-C® USB 2.0] 1.8 m USB-C® mit Schnellladefunktion Samsung USB-C®® auf USB-C®® Kabel (1,8 m, 3A) EP-DX310JBE, Schwarz Teile deine Power zwischen zwei k...
Samsung Handy Kabel [1x USB-C® USB 2.0 - 1x USB-C® USB 2.0] 1.8 m USB-C® mit Schnellladefunktion Samsung USB-C®® auf USB-C®® Kabel (1,8 m, 3A) EP-DX310JWE, Weiß Teile deine Power zwischen zwei komp...
Mit dem 90-Grad-Winkelstecker lassen sich bei beengten Platzverhältnissen Geräteanschlüsse ganz einfach herstellen. Dies reduziert im Vergleich zu Standard-Kabeln zudem Belastung und übermäßige Bie...
USB Micro Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von AWG30. Das Kabel ist robust, s...
Dieser Adapter für die USB-Schnittstelle für PC wird als Zubehör der Magelis XBT-Serie angeboten. Dieses Kabel ermöglicht die Übertragung der Anwendung auf den PC. Es ist mit einem 9-poligen SUB-D-...