Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66280 Serien-Kabel Schwarz 0,8 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66280 Serien-Kabel Schwarz 0,8 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 66280 Serien-Kabel Schwarz 0,8 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 66280 Serien-Kabel Schwarz 0,8 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 66280 Serien-Kabel Schwarz 0,8 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76606330
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66280
EAN/GTIN:
     4043619662807
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.8 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.