Das Micro USB zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für Tablet oder Smartphone...
Rollover Kabel | Windows®, Mac und Linux®-kompatibel | St/StDieses Cisco USB-Konsolenkabel bietet eine zuverlässige Verbindung von Ihrem Desktop-PC oder Laptop zu Netzwerkgeräten mit einem Konsolen...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit C-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit C-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung mit 15KV Überspannungs-Schutz & 4KV Optische Isolation. Er ist entwickelt wo...
"Der JUC400 Wormhole Switch ist ein revolutionäres Produkt, das die Barriere zwischen mehreren Geräten beseitigt und es ihnen ermöglicht, nahtlos zusammenzuarbeiten. Bei j5create glauben wir, dass ...
Wentronic USB-Kabel USB M bis Typ B M 1.8 m Grau Artikeldetails: Produktbeschreibung: wentronic - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 1.8 m Typ: USB-Kabel Länge: 1.8 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - män...
Qualitätsverbindungen für SuperSpeed-Performance MANHATTAN SuperSpeed USB 3.0 Kabel wurden mit hochwertigem Material designt, entwickelt und gefertigt, um höhere Geschwindigkeiten für die nächste S...