Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 100 W mit Emark-Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 100 W mit Emark-Chip
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 100 W mit Emark-Chip
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 100 W mit Emark-Chip
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 100 W mit Emark-Chip
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 100 W mit Emark-Chip
Equip USB 2.0 C auf C 90° abgewinkeltes Kabel, Stecker/Stecker, 2,0 m, 100 W mit Emark-Chip
Artikel-Nr.:
     C2822-128892
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128892
EAN/GTIN:
     4015867231081
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel


Das Equip 128892 90° abgewinkelte USB-C-zu-C-Kabel mit Emark-Chipsatz ist eine vielseitige und effiziente Lösung zum Anschließen und Laden von USB-C-Geräten. Das um 90° abgewinkelte Design bietet Flexibilität und Komfort, insbesondere in engen Räumen oder bei der Verwendung von Geräten im Querformat. Dieses Kabel unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsgeschwindigkeiten und bietet zuverlässige Konnektivität für Peripheriegeräte wie Tastaturen, Mäuse und externe Speichergeräte.

Mit einer Leistungsabgabefähigkeit von bis zu 100 W können verschiedene Geräte, darunter Laptops, Smartphones und Tablets, effizient aufgeladen werden. Der Emark-Chipsatz gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung, indem er den Spannungs- und Stromfluss verwaltet.

Die USB-C-Anschlüsse dieses Kabels sind umkehrbar und ermöglichen so ein einfaches Anschließen, ohne sich Gedanken über die Ausrichtung machen zu müssen. Ob zur Datenübertragung oder zum Aufladen.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Ursprungsland:
China
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Stecker-Material:
Nickel
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Eingangsspannung:
20 V
Eingangsstrom (max.):
5 A
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
75 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
85 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.