Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Montage Typ = Oberflächenmontage Schaltstrom = 100A Anzahl der Pole = 1 Rastend = Nein Anschluss Typ = Schraubbefestigung Länge = 73mm...
Spulenspannung = 24V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Oberflächenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 125V ac Schaltspannung DC max. = 60V dc Serie = G6K...
Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Serie = G6K Länge = 10mm Tiefe = 6.5mm Höhe = 5.2mm Anschluss Typ = SMD Anzahl der Pole = 2 Lebensda...
Spulenspannung = 24V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 125V ac Schaltspannung DC max. = 60V dc Serie = H...
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage, SMD Anzahl der Zeitfunktionen = Flicker AUS, Flicker EIN Zeitbereich = 0.001 s → 9999h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl de...
PhotoMOS-Relais, AQV210EHAJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Gesteuert mit Low-Level-Eingangssignalen * Optische Kopplung für extrem hohe Isolation * Stabiler Auf...