Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Schließer, 12 V (DC), 225 Ω, 30 A, 14 V (DC), SMD, ACNM7112SAZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kfz-Relais 1 Schließer, 12 V (DC), 225 Ω, 30 A, 14 V (DC), SMD, ACNM7112SAZ
Kfz-Relais 1 Schließer, 12 V (DC), 225 Ω, 30 A, 14 V (DC), SMD, ACNM7112SAZ
Artikel-Nr.:
     4502-34G4435
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACNM7112SAZ
EAN/GTIN:
     4099889361957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Relais
Subminiaturrelais
smd-relais panasonic
smd relais
Automotive-Relay, 1-Form-A, Single side stable, SMD type
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
Ag-Legierung
Leistung:
0.64 W
Schaltspannung (DC):
14 V
Schaltstrom:
30 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
225 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Automotive Relais, Kfz-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,7476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 645,92*
€ 768,6448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,36*
€ 751,3184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 600,68*
€ 714,8092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 584,28*
€ 695,2932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,52*
€ 653,9288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.