Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron HFD3-V Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V ac / 60V dc, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron HFD3-V Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V ac / 60V dc, Leiterplattenstift
Artikel-Nr.:
     108EL-6839687
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6K-2P 24DC
EAN/GTIN:
     5059039396924
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 60V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 10mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 10 x 6.5 x 5mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Anwendungs Typ = SignalA
Spulenleistung = 100mW

UL, CSA. Serie G6K. Vollgekapselte Ausführung Niedriger Energieverbrauch von ca. 100 mW Subminiatur, H x B x L: 5,0 x 6,5 x 10 mm Typ G6K-2P erfüllt FCC Abschnitt 68 (1500 V für 10 x 160 μs) Typen G6K-2P-Y und G6KU-2P-Y erfüllen die Bellcore-Spezifikationen (2500 V für 2 x 10 μs)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
60V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
10mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
10 x 6.5 x 5mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Anwendungs Typ:
SignalA
Spulenleistung:
100mW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 24v, kartenrelais, omron leiterplattenrelais, 6839687, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6K2P24DC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays, G6K2PDC24
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2178
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 5,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,81*
€ 14,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,41*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,20*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.