Stromart = DC Anzahl der Stellen = 5 Anzeigentyp = LED Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser Serie = PA419 Produkt 701-9109 hat nur ein Handbuch in französischer Sprache. Spannu...
Das modulare AC/DC Digital-Voltmeter misst AC sowie DC-Spannungen in einphasigen Systemen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz und bis zu 600 V AC. Die Geräte mit einer Modulbreite von 3 haben...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 8 mm Messbereich: 0mV bis 200mV A...
ProPlus Voltmeter 6-30V + USB Doppelsteckdose Voltmeter 6-30V + USB Doppelsteckdose Ladestrom je 2100 mA Das Einbaukit ist mit einem Rahmen ausgestatten und enthält eine DoppelUSB-Steckdose und ein...
• Anwendungsbereich z. B. Volt-/Amperemeter • 200 mV Eingangsempfindlichkeit • problemloser Einbau durch einfache Klippmontage • keine galvanische Trennung • Betriebsspannung: 7-12 V • veränderbare...
Artikeldetails: Digitaler Spannungsmesser, 4-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 14mm, frei programmierbar -1999 bis 9999 Versorgungsspannung: Standard 85 bis 265V AC/DC - Option: 11-60V DC und 24V/48...
Drehschalter Voltmeter L-L, L1-L2 Z-DSV-LLDie Drehschalter der Serie Z-DS sind baukastenähnlich aufgebaut: Der Schalter selbst besteht aus dem Rastwerk und dem Schaltpaket. Die Schaltnocken (deshal...