Ermöglicht einfache Messungen Automatischer Wechsel zwischen Spannungstest und Durchgangsprüfung LED-Arbeitsplatzbeleuchtung Gut lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Doppel-LED und akust...
Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 500V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 4 VA und eine Genauigke...
Messbereich: -20V to +20V Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Versorgungsspannung, min.: 4.75 V Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Funktionsumfang: DC Voltage Ziffernhöhe: 9.4 mm Produktpal...
• 2000 Digitalstellen• Anwendungsbereich z. B. als Volt-/Amperemeter • 200 mV Eingangsempfindlichkeit • problemloser Einbau durch einfache Klippmontage • keine galvanische Trennung • Betriebsspannu...
Voltmeter Modul DAYPOWER Voltmeter-3 Universell einsetzbares Voltmeter Modul mit 3 Leitungs System. Hiermit werden die Daten präzise, stabil und zuverlässig gesammelt und an einer 3- stelligen Sieb...
Das PeakTech 205-12 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 -30 V und 0 - 60 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau a...
Stromart = DC Anzahl der Stellen = 5 Anzeigentyp = LED Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser Serie = PA419 Produkt 701-9109 hat nur ein Handbuch in französischer Sprache. Spannu...
ProPlus Voltmeter 6-30V + USB Doppelsteckdose Voltmeter 6-30V + USB Doppelsteckdose Ladestrom je 2100 mA Das Einbaukit ist mit einem Rahmen ausgestatten und enthält eine DoppelUSB-Steckdose und ein...