Sortimentsbox Schrumpfschlauch mit Kleber schwarz Schrumpfschlauch Sortiment in praktischer Box Inhalt: 24 Stk. Ø 4/1 mm, Länge 70 mm 12 Stk. Ø 6/2 mm, Länge 70 mm 8 Stk. Ø 9/3 mm, Länge 70 mm 10 S...
Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung...
Der Original Brother HSe-611E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00267, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchschlagfes...
ABB HSB 1000-C Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 25.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 3.3 m Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1 3.3 m Schrumpfrate: 2:1 Transparent Nenn-Innendurch...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...