Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127104 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77725753
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127104
EAN/GTIN:
     4010311036595
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
15000 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,15534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127097
ab € 15,29*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127111
ab € 15,36*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127118
ab € 15,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127125
ab € 15,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127132
ab € 15,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127139
ab € 15,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204297
ab € 26,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204298
ab € 27,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204299
ab € 26,42*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204310
ab € 25,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204311
ab € 24,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204312
ab € 25,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
204313
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.