schnelle Reparatur, Kabelschutz vor Witterung und Korrosion im Sortimentskasten sortiert nach verschiedenen Größen: Ø 2 mm, Länge 40 mm Ø 2,5 mm, Länge 40 mm Ø 3,5 mm, Länge 40 mm Ø 5 mm, Länge 40 ...
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfu...
Dünnwandig: leicht, platzsparend Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung...
Durchmesser vor dem Schrumpfen: 6,4 mm Durchmesser nach dem Schrumpfen: 3,2 mm Wandstärke: 0,60 mm Länge: 100 mm schwarz flammgeschützt Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 135°C Schrumpftemperatur: a...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00272, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=12.5 mm, Durchschlagfest...
ABB HSB 375 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 9.50 mm 4.70 mm Schrumpfrate:2:1 6.5 m Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1 6.5 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor S...
100-teilig, Transparenter klebstoffbeschichteter Schrumpfschlauch, 1810CA006, QUADRIOS Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektronik u...
im Sortimentskasten Lieferumfang: 15 Schrumpfschläuche 2,0 x 40 mm 15 Schrumpfschläuche 2,5 x 40 mm 15 Schrumpfschläuche 3,5 x 40 mm 15 Schrumpfschläuche 5,0 x 40 mm 15 Schrumpfschläuche 7,0 x 40 m...
Dünnwandig: leicht, platzsparend Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung...