Art des Lagers: Ball Bearing SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) IP-Schutzart: - Nenndrehzahl: 2950 rpm Versorgungsspannung, V DC: 48 V Lüfterrahmen: Square Stromanschluss: 2 Lead Wires Rahmengröße: 127 mm...
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7032, IP54, Luftstrom: 250 m3/h, Ue DC: 24 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen...
Filterlüfter, Typ=11677103055, Alternative (Alias)=PF 67.000 SL, Breite Frontseite=320 mm, Eingangsstrom=510 mA, Gefilterter Luftstrom=580 m³/h, Geräuschpegel=69 dBA, Höhe Frontseite=320 mm, Instal...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Axiallüfter Fingerschutzmaterial: Kunststoff Mittenabstand Montagelöcher: 71.4 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Rahmengröße: 80 mm Filtermaterial: PU (Polyuretha...
SIVACON , Tür, links, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H: 1800 mm, B: 800 mm, RAL 7035, Schutzklasse1 Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. D...
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7032, IP54, Luftstrom: 160 m3/h, Ue AC: 230 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifische...
Filterlüfter, Typ=11667152055, Alternative (Alias)=PF 67.000 115V, Breite Frontseite=320 mm, Eingangsstrom=1.23 A, Gefilterter Luftstrom=625 m³/h, Geräuschpegel=69 dBA, Höhe Frontseite=320 mm, Inst...
SIVACON , Tür, links, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H: 1800 mm, B: 900 mm, RAL 7035, Schutzklasse1 Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. D...
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Produktpalette: AD12738 Series IP-Schutzart: - Art des Lagers: Ball Bearing Stromanschluss: 2 Lead Wires Lüfterrahmen: Square Außentiefe: 38 mm Nennleistung: 30.72 W Nen...