SIVACON , Tür, links, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H: 1800 mm, B: 500 mm, RAL 7035, Schutzklasse1 Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. D...
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP55, EMV, Luftstrom: 105 m3/h, Ue AC: 115 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezif...
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Außentiefe: 10 mm Nennleistung: 550 mW Rahmengröße: 40 mm Luftstrom - CFM: 5 cu.ft/min IP-Schutzart: - Versorgungsspannung, V DC: 5 V Produktpalette: AD4010 Series Nenns...
Filterlüfter, Typ=11667022055, Alternative (Alias)=PF 67.000 400V, Breite Frontseite=320 mm, Eingangsstrom=350 mA, Gefilterter Luftstrom=560 m³/h, Geräuschpegel=66 dBA, Höhe Frontseite=320 mm, Inst...
SIVACON , Tür, links, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H: 1800 mm, B: 600 mm, RAL 7035, Schutzklasse1 Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. D...
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP55, EMV, Luftstrom: 105 m3/h, Ue AC: 230 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezif...
Rahmengröße: 80 mm Art des Lagers: Ball Bearing Produktpalette: AD8015-7 Series Geräuschentwicklung: 34.4 dBA Nenndrehzahl: 3200 rpm Nennleistung: 1.1 W Stromanschluss: 2 Lead Wires Luftstrom - m3/...
Filterlüfter, Typ=11667103055, Alternative (Alias)=PF 67.000 230V, Breite Frontseite=320 mm, Eingangsstrom=860 mA, Gefilterter Luftstrom=570 m³/h, Geräuschpegel=69 dBA, Höhe Frontseite=320 mm, Inst...
SIVACON , Tür, links, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H: 1800 mm, B: 450 mm, RAL 7035, Schutzklasse1 Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. D...