Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 540/590 m3/h, 115 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3243.110 Abdeckblende
Rittal SK 3243.110 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3243110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243110
EAN/GTIN:
     4028177652125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 540/590 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652125
Herstellerartikelnummer:
3243110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003243110
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3243110, SK Filterlüfter 550m³/h 115V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3243110
Höhe:
323.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
323.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,57*
Zubehör
Rittal
3243020
ab € 16,04*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,45*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,44*
Zubehör
Rittal
3173105
ab € 3,239*
Zubehör
Rittal
3173100
ab € 3,624*
Zubehör
Rittal
3173120
ab € 49,41*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 133,97*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,18*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,23*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.