Doppel-Schneidständer, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1600 mm. Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolster...
Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Max. Rollendurchmesser je 800 mm Max. Rollengewicht ges. 130 kg Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle Austrittshöhen- und Rollenachse...
Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier. Rollendurchmesser: max. 750 mm max. Rollengewicht: je 150 kg Austrittshohe 890/1215 mm die Angaben für ...
Schneidständer M, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1600 mm. Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie...
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Für leichte Rollen. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Insbesondere für Leichtfolie, Wellpappe, etc. Max. Rollenbreite: 800 mm Max. Rollengewicht: 100 kg Rollenachse einstellbar die Angaben für A...
Schneidständer S, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1600 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und Folie. Einfach-Schneidständer mit 800,...
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstell...
Freistehend oder als Beistellgerät für Packtische. Problemloses Abrollen und Schneiden. Universell einsetzbar, z.B. Papier, Pappe, Folie bis Ø 750 mm auf Tischhöhe. Metallteile anthrazitgrau (RAL 7...
Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Max. Rollendurchmesser 450 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung sch...
Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Rollendurchmesser 800 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung schwarz,...
Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 1000 mm Artikelbeschreibung: Austrittshöhe stufenlos einstellbar Max. Rollen-Ø je 800 mm Max. ges. 130 kg Gesamttragkraft in kg: 130
Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 1600 mm Artikelbeschreibung: Austrittshöhe stufenlos einstellbar Max. Rollen-Ø je 800 mm Max. ges. 130 kg Gesamttragkraft in kg: 130
Die bewährten Schneidsysteme von Rocholz werden Sie nicht enttäuschen. Ob Sie nun Papier, Wellpappe, Luftpolster- oder Schaumfolie abrollen und schneiden möchten; zwei Messerklingen ermöglichen es ...