Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer senkrecht, Schnittbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.26410
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.26410
EAN/GTIN:
     4050413094550
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1000mm

Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 1000 mm

Artikelbeschreibung:

  • Austrittshöhe stufenlos einstellbar
  • Max. Rollen-Ø je 800 mm
  • Max. ges. 130 kg
  • Gesamttragkraft in kg: 130
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Gesamttragkraft:
130 kg
Breite:
1370 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Schneidgerät, Schneidvorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,70*
€ 1.264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,33*
€ 1.245,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.039,26*
€ 1.236,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 848,21*
€ 1.009,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,40*
€ 992,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,71*
€ 967,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,88*
€ 924,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.