Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.26216N
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.26216N
EAN/GTIN:
     4050413013049
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1600mm

Schneidständer waagrecht Breite 1970

Artikelbeschreibung:

  • Austrittshöhe stufenlos einstellbar
  • Schnittbreite 1600 mm
  • Max. Rollen-Ø 800 mm
  • Max. 100 kg
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 100
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Breite:
1970 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1165 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Schneidgerät, Schneidvorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,23*
€ 803,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,60*
€ 768,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,61*
€ 570,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.