Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, senkrecht, Rollen-Ø 800 mm/Schnittbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62111
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35116
EAN/GTIN:
     4030177006075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer

Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar.

  • Rollendurchmesser 800 mm
  • Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016)
  • Schneidvorrichtung schwarz, matt, pulverbeschichtet
  • zul. Rollengewicht: max. 200 kg
  • Rollenachse: Ø 32 mm
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Lieferung: ohne Rolle, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Fahrbar:
Ja
Ausrichtung:
senkrecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
700 x 780 x 1900 mm
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
31 kg
Tiefe:
580 mm
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: 62111, 62111-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,12*
€ 505,01*
19 Tage
35
Frei Haus
ab € 472,00*
€ 536,72*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,52*
€ 543,27*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,90*
€ 551,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 595,56*
€ 665,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,31*
€ 791,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,54*
€ 771,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,60*
€ 743,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,62*
€ 730,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,56*
€ 708,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.