tesa 4957 Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband: tesafix 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix 4957 ist weiß und mit einem b...
professionelles, langlebiges Montageband · ideal für den Einsatz im Innenbereich · in Industrie-Qualität, High-end Montageband mit innovativer Acrylschaum-Technologie · beständig gegen Schäden durc...
tesa® Klebeband tesafix® 4952, doppelseitig, weiß, PE-Schaum, 19mm, 5m/Rolle tesa® Klebeband tesafix® 4952, doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich, scherfest und unempfindlich gegen Feuchtig...
Extra stark klebendes tesa® Montageband für den Innenbereich. Sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet. - Beidseitig extra stark klebend - Individuell zuschneidbar - Passt sich le...
Doppelseitiges Schaumstoffband, Typ=04952 12MM X 50 M WHITE, Breite=12 mm, Dicke=1.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=80 °C, Temperatur,...
Extra stark klebendes tesa Montageband für den Innenbereich. Sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet. - Beidseitig extra stark klebend - Individuell zuschneidbar - Passt sich lei...