Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4957 Schaumstoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 1mm, 25mm x 25m, 4 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7682573
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4957 25mx25mm
EAN/GTIN:
     4005800200038
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 25mm
Stärke = 1mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PE Schaum
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 4 N/cm
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 6N/cm
Modellnummer = 4957

Doppelseitiges Schaumstoffband 4957, PE. Ein doppelseitiges Band mit Unterlage aus bequemem geschlossenzelligem PE-Schaum und scherfestem Acrylklebstoff. Für Außenbereiche geeignet. Unmittelbare Haftung auf rauen Oberflächen Sehr gute Kompensation für Design-Toleranzen Ausgleich von unterschiedlicher Wärmeausdehnung verschiedener Materialien Stoßdämpfung und Abdichtfunktion
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
1mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PE Schaum
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
4 N/cm
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
6N/cm
Modellnummer:
4957
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelklebeband 25mx25mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, 7682573, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Tesa, 495725mx25mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,82*
€ 13,43*
12
Frei Haus
ab € 10,7825*
€ 13,5225*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,69*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,77*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3928* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.