Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 62936 Schaumstoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 1.6mm, 25mm x 25m, 19 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7682583
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62396 25mx25mm
EAN/GTIN:
     4042448037787
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 25mm
Stärke = 1.6mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PE Schaum
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 19 N/cm
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 9N/cm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Doppelseitiges PE-Schaumstoffband 62936. Ein doppelseitiges PE-Schaumstoffband für konstruktive Montageanwendungen. Besteht aus einer sehr komfortablen PE-Schaumstoffunterlage und einem haftbaren Acrylklebstoff. Vielseitiger Klebstoff für hohe sofortige Haftung Hohe Haftfestigkeit für eine sichere Klebeleistung UV-, Wasser-, alterungsbeständig Kompensiert unterschiedliche Wärmeausdehnung verschiedener Materialien Hohe sofortige Haftfestigkeit selbst bei niedrigem Klebedruck Sehr gute Kaltstoßabsorption. Anwendungen:. Wandverkleidungen innen Stoßfängerschienen an gewerblichen Tiefkühlschränken Spritzgegossene Kunststoffteile Spiegel und farbige Glasscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
1.6mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PE Schaum
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
19 N/cm
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
9N/cm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, 7682583, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Tesa, 6239625mx25mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 17,98*
€ 25,96*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 26,11*
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 26,78*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 19,86*
€ 26,96*
1 Tag
11
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 30,07*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,52*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.