Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Schaumstoffband 12mm x 50m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11052051
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952 12MM X 50 M WHITE
EAN/GTIN:
     4042448839497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Schaumstoffband, Typ=04952 12MM X 50 M WHITE, Breite=12 mm, Dicke=1.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=80 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=PE-Schaum, Bandtyp=Doppelseitig, Klebstoff=Acryl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
216 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,74*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 21,83*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 22,04*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 24,05*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 40,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5372* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.