Der innovative Sonopuls 190 ist schnell und problemlos zu bedienen. Die blitzschnelle Aufstart-Eigenschaft, das einfache Konfigurieren der Behandlungs- Protokolle, sein kompaktes und ergonomisches ...
Der neue Sonopuls 190 ist schnell und einfach zu bedienen. Nach dem Einschalten ist das Gerät sofort betriebsbereit. Es gibt keine Startverzögerung durch Betriebssysteme, die geladen werden müssen....
Der neue Sonopuls 190 ist schnell und leicht zu bedienen. Die blitzschnelle Aufstart-Eigenschaft, das einfache Einrichten der Behandlungs- Protokolle, sein kompaktes und ergonomisches Konzept mit d...
Der neue Sonopuls 190 ist schnell und einfach zu bedienen. Die blitzschnelle Aufstart-Funktion, das einfache Einstellen der Behandlungs-Protokolle, sein kompaktes und ergonomisches Design mit dem T...
Das Sonopuls 490 ist das Gerät für die Ultraschalltherapie aus der Enraf-Nonius 4-Serie. Mit sowohl 1 MHz- wie auch 3 MHz-Anwendungen, wie auch der Wahlmöglichkeit zwischen einem kleinen und einem ...
Das Sonopuls 490 ist das Gerät für die Ultraschalltherapie aus der Enraf-Nonius 4-Serie. Mit sowohl 1 MHz- wie auch 3 MHz-Applikation, sowie der Wahlmöglichkeit zwischen einem kleinen und einem gro...
Das Sonopuls 490 ist der Apparat für die Ultraschalltherapie aus der Enraf-Nonius 4-Serie. Mit sowohl 1 MHz- wie auch 3 MHz-Applikation, sowie der Wahlmöglichkeit zwischen einem kleinen und einem g...
Das StatUS-Paket 100 kann an jedes der Sonopuls-Geräte aus der 190-Serie mit großem oder kleinem Behandlungskopf angeschlossen werden. Das StatUS-Paket 100 ermöglicht eine sichere und effektive Mög...
Das StatUS-Paket 400 kann an jedes der Sonopuls-Geräte aus der 400-Serie mit großem oder kleinem Behandlungskopf angeschlossen werden. Das StatUS-Paket 400 ermöglicht eine sichere und effektive Mög...
Die Gymna Combi 200 , für 2-Kanal-Elektrotherapie, 2- und 4-polig. Diagnose. Die Gymna Elektro/Ultraschallkombination Combi 200 macht Ihnen ein erfolgsorientiertes Arbeiten möglich, da Ihr Ausgangs...
Der Gerätewagen Mobile Fit ist besonders robust und dennoch leicht zu bewegen. Feststellbare Schwenkräder machen den Gerätewagen außerordentlich mobil und lassen ihn auch bei geringem Platz gut man...
Die radiale Stoßwellentherapie (RSWT) ist eine etablierte und anerkannte Therapieform. Mit dem transportablen Gymna Shockmaster 300 sind Sie nun in der Lage, jederzeit und überall komplexe Behandlu...
Die Tragetasche eignet sich optimal für den Transport der Geräte der Gymna compact-Serie. Die Tasche bietet verschiedene Fächer um sowohl das Gerät als auch das jeweilige Zubehör sicher zu verstaue...
Der große Ultraschallkopf kann schnell und einfach ausgetauscht werden. Dabei sind die Eigenschaften des Ultraschallkopfes im Kopf selbst gespeichert und werden automatisch ausgelesen wenn er an da...
Der kleine Ultraschallkopf kann schnell und einfach ausgetauscht werden. Dabei sind die Eigenschaften des Ultraschallkopfes im Kopf selbst gespeichert und werden automatisch ausgelesen wenn er an d...