Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enraf-Nonius Zusatzmodul: Statischer Ultraschall StatUS Pack 100 für Sonopuls 190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enraf-Nonius Zusatzmodul: Statischer Ultraschall StatUS Pack 100 für Sonopuls 190
Enraf-Nonius Zusatzmodul: Statischer Ultraschall StatUS Pack 100 für Sonopuls 190
Enraf-Nonius Zusatzmodul: Statischer Ultraschall StatUS Pack 100 für Sonopuls 190
Enraf-Nonius Zusatzmodul: Statischer Ultraschall StatUS Pack 100 für Sonopuls 190
Enraf-Nonius Zusatzmodul: Statischer Ultraschall StatUS Pack 100 für Sonopuls 190
Artikel-Nr.:
     635-27514
Hersteller:
     Enraf-Nonius
Herst.-Nr.:
     27514
EAN/GTIN:
     4051086139692
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
schallwellentherapie gerät
Das StatUS-Paket 100 kann an jedes der Sonopuls-Geräte aus der 190-Serie mit großem oder kleinem Behandlungskopf angeschlossen werden. Das StatUS-Paket 100 ermöglicht eine sichere und effektive Möglichkeit zur Behandlung mit therapeutischem Ultraschall, bei der die Notwendigkeit, den Behandlungskopf zu bewegen, wegfällt. Sie schaffen mehr in weniger Zeit! Keine zeitraubenden Behandlungsverfahren mehr, sondern schnell und einfach. Schließen Sie das StatUS-Paket 100 einfach an Ihren Sonopuls 190 an und Sie profitieren sofort vom freihängenden Ultraschall! Technische Daten: Stromkanäle: 2, unabhängig, vollkommen galvanisch getrennt Stromformen: 16 Stromformen-36 Varianten Ultraschallfrequenzen: 1 und 3 MHz Ultraschall: Kontinuierlich und pulsierend Impulsfrequenz /Einschaltphase: 100 Hz / 5, 10, 20, 50, 80%-16 Hz / 20%-48Hz / 20% Anzahl Anschlüsse: 2 Anzahl Vakuumelektrodenanschlüsse: 4 Intensität: 0-2 W/cm² kontinuierlich, 0-3 W/cm² pulsierend Programmierbare Positionen: unbegrenzt Vorprogrammierte Programme: 60 Stück Netzspannung: 100-240 V ± 10% (50/60 Hz) Gewicht: 6,2 kg Maße (HxBxT): 29,5x45x37 cm
Weitere Suchbegriffe: elektrotherapie, ultraschallkopf, ultraschalltherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.086,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,63*
€ 1.487,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,81*
€ 1.445,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,08*
€ 1.392,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,41*
€ 1.292,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.