Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Enraf-Nonius Ultraschall-Therapiegerät Sonopuls 490, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Artikel-Nr.:
     635-27516
Hersteller:
     Enraf-Nonius
Herst.-Nr.:
     27516
EAN/GTIN:
     4051086098593
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
Ultraschalltherapie-Gerät
Ultraschalltherapiegerät
Das Sonopuls 490 ist das Gerät für die Ultraschalltherapie aus der Enraf-Nonius 4-Serie. Mit sowohl 1 MHz- wie auch 3 MHz-Anwendungen, wie auch der Wahlmöglichkeit zwischen einem kleinen und einem großen Behandlungskopf, sind Sie in der Lage, für jede Pathologie die richtige Anwendung zu wählen. Wie sämtliche Geräte der 4-Baureihe zeichnet sich das Sonopuls 490 mit einem formschönem Design und einem benutzerfreundlichen Touchscreen aus. Durch Berühren des Bildschirms haben Sie nach wenigen Schritten das richtig Protokoll eingestellt. Das Sonopuls 490 verfügt über 25 evidenzbasierte Protokolle für die Ultraschalltherapie. Stück für Stück wissenschaftlich fundierte Applikationen, die eine wirkungsvolle Therapie garantieren. Das Sonopuls 490 kann (als Alternative) mit einem Akku ausgerüstet werden. Das gibt Ihnen mehr Freiheit. Sie können das Sonopuls 490 ohne Probleme mitnehmen, denn das Gerät steht auf Grund des Batteriebetriebs laufend zu Ihrer Verfügung. Ob am Patientenbett, bei diesem daheim oder im Ankleideraum des Sportvereins - das Sonopuls 490 ist Ihr zuverlässiger Begleiter in der Ultraschalltherapie. Das Sonopuls 490: das rundum ausgestattete, schnelle und verantwortungsvolle Gerät für die Ultraschalltherapie! Ihre Vorteile: Ultraschalltherapie Geräte zur Therapie unter Anwendung hochfrequenter Schallwellen. Die Hochfrequenzschwingungen bewirken mechanische und thermale Wirkungen auf das Gewebe. Ultraschalltherapie fördert die Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung und Gewebewiederherstellung. Evidenzbasierte Protokolle 25 evidenzbasierte Behandlungsprotokolle für die Ultraschalltherapie komplett mit Darstellung der anatomischen Lokalisation und Anweisungen für die Therapie. Akkubetrieb (optional), somit tragbar Neben dem Anschluss an das Stromnetz kann die 4-Serie auch mit einem Akku betrieben werden (optional). Demzufolge können Sie das Gerät vielerorts einsetzen: ob bei den Patienten zu Hause oder am Krankenbett im Spital. Ergonomisches Design Der Behandlungskopf ist so konzipiert, dass er ausgesprochen bequem und ergonomisch in der Hand liegt. Ein Konzept, bei dem Funktionsvielfalt und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Kratzfestes TFT-Display Sehr feines und klares Display mit hoher Auflösung, das aus allen Blickrichtungen eine optimale Sicht auf die Einstellungen und Programme ermöglicht. Farbiger Touchscreen Leichte Bedienung mittels Touchscreen; leicht verständliche, übersichtliche Menüs, ausgesprochen intuitiv und so anwenderfreundlich wie die modernsten Smartphones. Kompakt und schick Ein äußerst kompaktes und leichtes Therapiegerät, simpel zu transportieren und schick. 2 Behandlungsköpfe möglich Sie können den kleinen 0,8 cm² wie auch den großen 5 cm² Behandlungskopf nutzen, so dass Sie direkt zwischen den zwei Köpfen wechseln können. Geschwindigkeit von Funktionen Die Menüs und Auswahlmöglichkeiten wurden für eine einfache und logische Anwendung optimiert. In den meisten Fällen können Sie in 3 Schritten bereits absolut pathologiespezifisch arbeiten. Einfach und bequem! Kontakt Kontrolle Umlaufender Lichtring für die Kontakt-Kontrolle. Ein deutliches Indiz für die wirksame Übermittlung der Energie um die Therapie so effizient wie möglich anzuwenden. Behandlungskopf mit Mehrwert Intelligenter, ergonomischer Behandlungskopf, komplett ausgestattet mit Hightech-Elektronik, mit einer speziellen Beschichtung, welche sich sehr angenehm anfühlt. Programmierbar Neben den standardmäßig vorhandenen Behandlungsprotokollen können Sie Ihre persönlichen Protokolle (inkl. der sequenziellen Programme) getreu eigenen Kriterien speichern. Technische Daten: Netzspannung / Frequenz 100 - 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz Maße (LxTxH): Gerät 24 x 32 x 12 cm Gerät mit Fuß 24 x 30.5 x 18.2 cm Gerät mit Vacotron 24 x 30.5 x 21.6 cm Gewicht 2 kg Gewicht, mit optionalem Akkumulator 3 kg Ultraschall: Frequenz Ultraschall 1 und 3 MHz Ultraschall kontinuierlich und pulsierend Impulsfrequenz 5, 10, 20, 33, 50, 80% Pulsfrequenz 16 Hz, 48 Hz en 100 Hz Intensität 0-2 W/cm2 kontinuierlich , 0-3 W/cm² pulsierend Anzahl der Anschlüsse US 2 Kontaktfläche US-Applikator, Groß 5 cm² Vorprogrammierte Protokolle 25 - evidenzbasierte Protokolle, graphisch unterstützt Programmierbare Positionen 1000+ Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
Weitere Suchbegriffe: schallwellentherapie gerät, elektrotherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.696,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.928,74*
€ 2.295,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,83*
€ 2.286,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,92*
€ 2.182,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.772,97*
€ 2.109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,83*
€ 2.019,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.