Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA Cable 0.5m SATA-Kabel 0,5 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA Cable 0.5m SATA-Kabel 0,5 m Rot
DeLOCK SATA Cable 0.5m SATA-Kabel 0,5 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3842424
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84361
EAN/GTIN:
     4043619843619
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Kabel von Delock dient zur Verlängerung einer SATA Daten- und Stromschnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 22pin SATA Anschluss verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA I
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.