Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA Cable Micro 0.3m SATA-Kabel 0,3 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA Cable Micro 0.3m SATA-Kabel 0,3 m Rot
DeLOCK SATA Cable Micro 0.3m SATA-Kabel 0,3 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3889141
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82551
EAN/GTIN:
     4043619825516
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
micro SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses Micro SATA Kabel von Delock dient zum Anschluss einer 1,8“ Festplatte mit 5V oder 3,3V Micro SATA Port. Mit Hilfe der gewinkelten Micro SATA Buchse, können Sie das Kabel von der SSD nach oben abführen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Technische Eigenschaften
5V / 3,3V
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.