Spart Geld bei der Gebäudeverkabelung Der Intellinet Anschlussteiler reduziert die Kosten Ihrer Installationsstrecken deutlich. Statt jeweils zwei Kabel von einem Patchpanel zu einer Netzwerkdose z...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden di...
Mit dem Crossover Adapter kann aus einem Patchkabel ein Crossover Patchkabel erzeugt werden. Crossover Adapter, RJ45 Buchse/Stecker Kunststoffgehäuse Belegung: 1-3, 2-6, 3-1, 6-2, 4-7, 5-8, 7-4, 8-5
Dieser Y-Adapter von Delock dient dazu eine fest verlegte Netzwerkleitung zu verdoppeln. So kann ein einzelnes Kabel für eine gleichzeitige 10/100 Ethernet Verbindung und eine ISDN Verbindung genut...
AMJ-Kupplung K Cat.5, f-f Leistungsmerkmale: Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säu...
Die Modular T-Adapter ermöglicht eine Verdoppelung der Anschlüsse durch Kabelsharing. Mit diesen Adaptern werden praktisch 2 Dienste über eine Leitung gesendet. Wichtig: Je ein Adapter ist am Rangi...
Typ = T-Adapter Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5 Anzahl der Ports = 2 Abschirmtyp = Geschirmt Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Auszugslänge = 150 mm RS Pro
Typ = T-Adapter Interfacetyp = RJ45 LAN Kategorie = Cat.5 Anzahl der Ports = 2 Abschirmtyp = Ungeschirmt Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Auszugslänge = 150 mm Cat.5 nach ISO/IEC 11801. Je 1 T-...