Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65870 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65870 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
DeLOCK 65870 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
DeLOCK 65870 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86058479
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65870
EAN/GTIN:
     4043619658701
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat.5 / 5e / 6 Kabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell festgelegt werden. Hierfür werden die Kabelenden einfach in das gewünschte Loch am Konnektor gesteckt, so dass sie im Gehäuse einrasten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.