| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-100297998 Herst.-Nr.: 87857 EAN/GTIN: 4043619878574 |
| |
|
| | |
| Dieses Audio Adapterset von Delock kann verwendet werden, um Stereo-Audiosignale über ein Cat.5 Patchkabel zu übertragen und zu verlängern Weitere Informationen: Lieferumfang | Anschlussadapter enthalten | 2x RCA weiblich- 3,5 mm männlich | Merkmale | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, chinchkabel 50m, chinch kabel, chinchkabel delock |
| | |
| |