Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink RJ45/2xRJ45 Netzwerkkabel Silber, Weiß 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink RJ45/2xRJ45 Netzwerkkabel Silber, Weiß 0,15 m
LogiLink RJ45/2xRJ45 Netzwerkkabel Silber, Weiß 0,15 m
LogiLink RJ45/2xRJ45 Netzwerkkabel Silber, Weiß 0,15 m
LogiLink RJ45/2xRJ45 Netzwerkkabel Silber, Weiß 0,15 m
LogiLink RJ45/2xRJ45 Netzwerkkabel Silber, Weiß 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25069199
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0042
EAN/GTIN:
     4052792003734
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Die Modular T-Adapter ermöglicht eine Verdoppelung der Anschlüsse durch Kabelsharing. Mit diesen Adaptern werden praktisch 2 Dienste über eine Leitung gesendet. Wichtig: Je ein Adapter ist am Rangierverteiler (2 Eingänge vom Hub/Switch) und an der Anschlussdose (2 Ausgänge zu den Endgeräten) einzustecken.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Silber, Weiß
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.