Die Profi-Steckdosenleisten 19 Zoll (alle Modelle mit Länge 482,6mm) sind vom Hersteller Kopp speziell für den Einsatz in Daten- und Netzwerkschränken konzipiert. Neben den unten aufgeführten Stand...
Die PDU SD-1688 ist eine schaltbare Steckdosenleiste, vorgesehen für den Einbau in 19" Serverschränken, welche sich per Webinterface oder SNMP bedienen lässt. Es können alle 8 Ausgänge einzeln per ...
19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 5-fach CEE7/3 RAL 7035 mit Schalter grün und Überspannungsschutz 6,5kA + Netz- und Frequenzfilter ( GVS ) Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm Endstücke genietet, nicht öffe...
10" Steckdosenleiste von kabelmeister® mit vier Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 10" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke. Ein-/Aus-Schalter Die Steckdosenleiste besitzt einen beleuchteten E...
Steigerung der Betriebssicherheit durch sequenzielles Schalten von 6 Verbrauchern Die an den Lastausgängen angeschlossenen Geräte lassen sich durch eine automatische Schaltroutine sequenziell ein- ...
19" 1HE Steckdosenleiste 5x Schutzkontaktsteckdosen RAL 7035 mit Überspannungsschutz Citel wechselbar SPD Typ 3 mit Sammelstörmeldekontakt als Klemmkontakt 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutz...
19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 6-fach UK RAL 7035 mit Schalter Profil: ALU 1HE Länge: 438,5mm Endstücke genietet, nicht öffenbar 2m H05VV-F3G1,50mm² schwarz mit UK Stecker inkl. Haltewinkel verpack...
Vertiv Geist Basic rPDU bietet eine zuverlässige Stromverteilung zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die Basic-PDU ist die Einstiegslösung in die Vertiv Geist Rack-PDU-Familie und bietet eine grundl...
Der 26HE-Serverschrank bietet die Schutzart IP20 - Für den Einbau weiterer Geräte stehen 22 Höheneinheiten zur Verfügung - Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigs...
APC 1 Year Advantage Plus Service Plan For 1 Sy 100 To 250 Kva Ups, 2 Xr Frames And Pdu WADVPLUS-NX-81 Features (1) Jahr Advantage Plus Service Plan für (1) SY 100 bis 250 kVA USV, (2) XR Rahmen un...
APC-MGE PowerServices TelPac Card Inklusive: Benutzerhandbuch Merkmale: RemoteMonitoring Unterstützung: Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physisc...
DK Überspannungsschutz-Modul, für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 3,7 kW, Nennstrom: 16 A, 1~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Ansc...