10" Steckdosenleiste von kabelmeister® mit vier Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 10" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke. Ein-/Aus-Schalter Die Steckdosenleiste besitzt einen beleuchteten E...
Steigerung der Betriebssicherheit durch sequenzielles Schalten von 6 Verbrauchern Die an den Lastausgängen angeschlossenen Geräte lassen sich durch eine automatische Schaltroutine sequenziell ein- ...
Steckdosenleiste Aluminium/PA6 silber/schwarz mit 2 Montagewinkel mit Überspannungsschutz und Netzfilter. - Seitenteile und Abdeckungen schwarz, Töpfe schwarz.
19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 6-fach UK RAL 7035 mit Schalter Profil: ALU 1HE Länge: 438,5mm Endstücke genietet, nicht öffenbar 2m H05VV-F3G1,50mm² schwarz mit UK Stecker inkl. Haltewinkel verpack...
Vertiv Geist Basic rPDU bietet eine zuverlässige Stromverteilung zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die Basic-PDU ist die Einstiegslösung in die Vertiv Geist Rack-PDU-Familie und bietet eine grundl...
Der 26HE-Serverschrank bietet die Schutzart IP20 - Für den Einbau weiterer Geräte stehen 22 Höheneinheiten zur Verfügung - Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigs...
APC 1 Year Advantage Plus Service Plan For 1 Sy 100 To 250 Kva Ups, 2 Xr Frames And Pdu WADVPLUS-NX-81 Features (1) Jahr Advantage Plus Service Plan für (1) SY 100 bis 250 kVA USV, (2) XR Rahmen un...
APC-MGE Power Services TelPac Galaxy Inklusive: Benutzerhandbuch Merkmale: USV-Steuerung aus der Ferne: Ermöglichen Sie das Remotemanagement Ihres USV-Systems über eine direkte Netzwerkverbindung. ...
DK Überspannungsschutz-Modul, für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 7,4 kW, Nennstrom: 32 A, 1~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Ansc...
ALU 1HE Steckdosenleiste 12x Schutzkontakt mit Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ) 2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel inkl. BACHMANN Logo verpackt im Polybeutel
Vertikale PDU BlueNet BN2000 Monitored Einspeisung 3-phasig Ausgänge 3 Phasen jeweils mit Leitungsschutzschalter C16A: 8 x C13 + 2 x C19 (Phase 1, rot) + 2 x LS 8 x C13 + 2 x C19 (Phase 2, schwarz)...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 9-fach, IEC C20 Eingang Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich Produktvorteile: Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack Optim...