Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist rPDU, basic, 0U, input C20 230V 16A, outputs (20)C13 | (4)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Geist rPDU, basic, 0U, input C20 230V 16A, outputs (20)C13 | (4)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz
Vertiv Geist rPDU, basic, 0U, input C20 230V 16A, outputs (20)C13 | (4)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz
Vertiv Geist rPDU, basic, 0U, input C20 230V 16A, outputs (20)C13 | (4)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5X3G-VP7552
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VP7552
EAN/GTIN:
     4061471339019
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Vertiv Geist Basic rPDU bietet eine zuverlässige Stromverteilung zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die Basic-PDU ist die Einstiegslösung in die Vertiv Geist Rack-PDU-Familie und bietet eine grundlegende, zuverlässige Stromverteilung in allen IT-Umgebungen.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
1207 x 51 x 51 mm
Gewicht:
3100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1270 x 127 x 77 mm
Paketgewicht:
3630 g
Verpackungsbreite:
1207 mm
Verpackungstiefe:
51 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Zertifizierung:
CE, RoHS, CB
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Stromstärke (maximal):
16 A
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Ladekapazität:
3600 VA
Anzahl der AC-Ausgänge:
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
C20-Koppler
Ausgang Anschlüsse:
20 x C13 & 4 x C19
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.