Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 450 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 16 mm, Zugfestigkeit: 490 kp, Länge: 850 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigk...
Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt s...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
Polyester-Textilumreifungsband 16mm breit, 850 lfm Umreifungsbänder stellen die Grundlage einer jeden Umreifung dar. Ein Textil-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ih...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Raja Textil-Umreifungsband Aus Polyesterfasern Länge x Breite 850 m x 16 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5218,3 N reißsicher in weiß Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsm...
Polyesterband, fadenverstärkt, 16 mm breit x 850 lfm Polyesterband mit sehr geringes Eigengewicht leicht zu verarbeiten geringes Verletzungsrisiko hohe Elastizität, keine Korrosion, beschädigt kein...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
PET-Fadenband 16 mm x 850 m Rolle Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Kerndurchmesser (innen): 76 mm Reißkraft: 450 kg Meter pro Rolle: 850 Rollen pro Karton: 2 Rollen pro Pale...
PET-Kompositband 16 mm x 850 m Rolle PET- kunststoffummantelt Material: PET (Polyester) kunststoffummantelt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 450 kg Rollen p...
Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Geringes Verletzungsrisiko Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberfläc...
Bester Schutz für großflächiges, sperriges und schweres Transportgut mit scharfen Kanten und/ oder rauhen Oberflächen: Unser hochwertiges Kompositband – für Sie auf einer der modernsten Kompositanl...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...