Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Umreifungsband,Polyester,LxB 850mx16mm,Kern Ø 76mm,5218,3 N,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216573
216573
216573
216573
Artikel-Nr.:
     711-216573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Raja Textil-Umreifungsband
  • Aus Polyesterfasern
  • Länge x Breite 850 m x 16 mm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 5218,3 N reißsicher
  • in weiß

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verpackungsmaterial, Verpresstechnik, Textilumreifungsband, Textil-Umreifungsband

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Durchmesser Rolle:
310 mm
Rollenbreite:
150 mm
Reißfestigkeit:
5218.3 N
Breite:
16 mm
Länge:
850 m
Material:
Polyester
Farbe Umreifungsband:
weiß
Farbe:
weiß
Gewicht:
7.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MFC301
ab € 131,21*
Zubehör
k.A.
MIP370PC
ab € 198,64*
Zubehör
k.A.
MFC305
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.