Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Fadenband 16 mm x 850 m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
POLYESTERFADEN-_UND_KOMPOSITBAND\PET_FADENBAND_WEISS_16MMX850M_ROLLE_76MM_KERN_1356_5130016
POLYESTERFADEN-_UND_KOMPOSITBAND\PET_FADENBAND_WEISS_16MMX850M_ROLLE_76MM_KERN_1356_5130016
Artikel-Nr.:
     424-5130016
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KLI76725WE018-160-85
EAN/GTIN:
     4251684717098
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Fadenband 16 mm x 850 m Rolle
Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Kerndurchmesser (innen): 76 mm Reißkraft: 450 kg Meter pro Rolle: 850 Rollen pro Karton: 2 Rollen pro Palette: 80 Gewicht pro Rolle: ca. 6,545 kg PET-Polyesterband weist ähnliche Reißfestigkeits- und Dehnungswerte wie Verpackungsstahlband auf. Zudem rostet dieses Band nicht und ist deutlich preiswerter. Einzig die Handhabung ist etwas aufwändiger: Verpackungsstahlband wird mit Kerbverschluss einfach verschlossen. Dagegen benötigen Sie beim geklebten Polyesterband eine verzinkte Metallklemme Beim gewebten Umreifungsband sogar phosphatierte Klemmen für eine bessere Haftung des glatten Gewebebands. Die Technik des Einfädelns des Textilbands in diese Klemmen ist aufwändiger als beim Umreifen mit Stahlband. Weiterhin bietet das Polyesterfadenband den einzigartigen Vorteil, dass man jederzeit nachspannen und an ein schrumpfendes Packgut anpassen kann, besonders wichtig bei Packgüter, die im Laufe der Zeit an Volumen verlieren, z.B. bei der Lagerung von Holz und dessen Feuchtigkeitsverlust. Jedes andere Umreifungsband wäre dann locker. Es gibt viele verschiedene Produktbezeichnungen für das verleimte Polyesterband, unter Anderem HM, was für Hotmelt steht und auf die heißverleimte Ausführung des Bandes abzielt. Die Polyesterfäden werden in dieser Ausführung nicht wie beim gewebten Band kreuzverwoben, sondern mittels Heißleim aneinandergefügt. Die Standardbezeichnung für diese Ausführung ist Polyesterband. Aufgrund der verschiedenen Fäden, die durch die verleimte Struktur sichtbar sind, wenn man das Umreifungsband auseinanderzieht, wird es auch Fadenband oder Fadenstrukturband genannt.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Weiß
Fertigung:
Geklebt
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
PET (Polyester)
Länge:
100.00
Breite:
1.60
Höhe:
0.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,62*
€ 95,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,66*
€ 75,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 60,12*
€ 71,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,50*
€ 69,62
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 55,06*
€ 65,52
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 52,30*
€ 62,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.