Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Textilumreifungsband 16mm breit, 850 lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyester-Textilumreifungdband
Polyester-Textilumreifungdband
Artikel-Nr.:
     2968-UBT16X850X76I
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     UBT16X850X76I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Polyester-Textilumreifungsband 16mm breit, 850 lfm


Umreifungsbänder stellen die Grundlage einer jeden Umreifung dar. Ein Textil-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ihrer Waren. Unser Textil-Umreifungsband ist standardmäßig weiß und in verschiedenen Breiten und Längen erhältlich. Es ist besonders gut für die manuelle Umreifung geeignet. Ein Umreifungsband ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Sicherung und Stabilisierung von Paletten, Kartonagen und unhandlichen Waren während des Transports und der Lagerung. Unsere Textil-Umreifungsbänder bestehen aus Polyester und sind die ideale Wahl für diese anspruchsvollen Aufgaben. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und Biegsamkeit aus.

  • Band ist flexible, leicht und biegsam

  • Ideal für Pakete und leichte Paletten

  • besonders geeignet für die manuelle Umreifung


Vielseitige Anwendungsbereiche:

Umreifungsbänder finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung, darunter Logistik, Versand, Lagerung und Produktion. Sie dienen dazu, Ladungen zu sichern, Paletten stabil zu halten und unhandliche Waren zu bündeln.

Ideal für die manuelle Umreifung

Unsere Textil-Umreifungsbänder sind besonders gut für eine manuelle Nutzung geeignet. Wenn Sie sich für die maschinelle Umreifung entscheiden, ist die Wahl des richtigen Kerndurchmessers entscheidend. Umreifungsgeräte können verschiedene Kernaufnahmen haben, und es ist wichtig, die richtige für Ihre Maschine auszuwählen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
850 Laufmeter
Materialstärke:
50 µm
Reißfestigkeit:
475 KG
Material:
Polyester-Textil
Kern:
76 mm
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 850 Meter (ab € 0,03632* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,88*
€ 86,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,81*
€ 83,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,53*
€ 67,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,92*
€ 57,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,80*
€ 48,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
UBPP12X65X2200X406
ab € 26,39*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
UBPP12X55X3000X200
ab € 28,10*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
UBPP12X55X3000X200
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.